Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM215222
Cod. Produttore
215222
Cod. EAN
4015082152222

Informazioni di prodotto

  • Commutatore a camme
  • Contatti: 8
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 60°
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Corrente nominale: 32 A
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Commutatore a camme a 4 poli con posizione zero (off) integrata, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA 12. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offre una struttura robusta e funzionale senza contatti ausiliari normalmente chiusi. Questo dispositivo assicura un controllo preciso e duraturo nei circuiti elettrici industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: Netz-0-Notstrom, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore T3 8 contatti IP65 incasso potenza 15 kW