Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907841
Cod. Produttore
907841

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Grado di protezione: Frontale IP65
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947
  • Forma costruttiva: a comando rinviato
  • Unità costruttive: 3
  • Serie: Moeller series
Commutatore speciale T0-3-SONDO/Z progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, questo commutatore si integra facilmente in diverse configurazioni tecniche, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T0, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore speciale T0, IP65, 20A, 5.5kW, uso industriale