Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16558
Cod. Produttore
16558
Cod. EAN
8007352088603

Informazioni di prodotto

Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

corrente nominale

6 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Commutatore slitta 1P 6(2)A 4 posizioni regolazione velocità ventil-convettori grigio