Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248874
Cod. Produttore
248874
Cod. EAN
4015082488741

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Commutatore rotante
  • Numero poli: 2 poli
  • Posizioni: 1 - 2
  • Serie: None
  • Montaggio: UM
  • Modello: Z-DSU2-12
  • Funzione: Commutazione
  • Applicazione: Controllo circuiti
Interruttore rotativo a 2 poli con funzione deviatrice, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della commutazione. Questo componente offre due contatti di commutazione, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Ideale per impianti elettrici che necessitano di dispositivi robusti e performanti, assicura una lunga durata e facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Commutatore rotante, 2p, UM, 1 - 2

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

2

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

440 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Produttore

Commutatore rotante 2 poli 1-2 distribuzione elettrica