Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248879
Cod. Produttore
248879
Cod. EAN
4015082488796

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-DSV-LL COMM. VOLTMETRICO
  • Tipo: Commutatore rotante
  • Misura: Voltmetro l-l
  • Tensione: L1 - L2
  • Serie: None
Interruttore con funzione di commutazione specifica, dotato di un polo e un contatto di commutazione, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della tensione. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di gestione del segnale elettrico, ideale per sistemi di monitoraggio e controllo voltmetrico. La sua configurazione senza contatti normalmente aperti o chiusi lo rende versatile per diverse soluzioni tecniche nel settore elettrico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Commutatore rotante, voltmetro l-l, L1 - L2...

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

440 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Commutatore voltmetrico rotante tensione fase distribuzione elettrica