Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248877
Cod. Produttore
248877
Cod. EAN
4015082488772

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Posizioni: 1 - 0 - 2
  • Tipo: Commutatore rotante
  • Serie: None
Commutatore rotativo a 3 poli progettato per applicazioni elettriche che richiedono una funzione di deviazione. Realizzato per garantire affidabilità e precisione nella commutazione, è ideale per impianti che necessitano di un controllo efficiente dei circuiti. La struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni stabili, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Commutatore rotante, 3p, UM, 1 - 0 - 2

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

440 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

3

Produttore

Commutatore rotante 3 poli 1-0-2 per distribuzione elettrica