Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248869
Cod. Produttore
248869
Cod. EAN
4015082488697

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Commutatore rotante
  • Numero poli: 1 polo
  • Posizioni: 1 - 0 - 2
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Commutatore rotativo a 1 polo progettato per applicazioni elettriche di commutazione. Offre una funzione deviatore con un contatto di commutazione, garantendo affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un comando semplice e sicuro, si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Commutatore rotante, 1p, UM, 1 - 0 - 2

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

440 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Commutatore rotante 1 polo 1-0-2 per distribuzione elettrica