Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHIM404
Cod. Produttore
HIM404
Cod. EAN
3250613140557

Informazioni di prodotto

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 40A 7.5M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3 poli + neutro, con corrente nominale (In) di 40 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione di isolamento pari a 800 V AC. Progettato per la commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Presenta un grado di protezione IP20, ideale per installazioni in quadro elettrico dove è richiesta sicurezza e affidabilità.

larghezza

127,5 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

4

corrente nominale permanente Iu

127,5 A

numero di poli

40

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1,26 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

8

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

26 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

415 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

380 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

89 A

potenza di interruzione a 400 V

50 KILOWATT

esecuzione come invertitore

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

HIM

Produttore

Commutatore manovra rotativo modulare 3P+N 40A per quadri elettrici sicurezza affidabile