Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30196.G
Cod. Produttore
30196.G
Cod. EAN
8007352689572

Informazioni di prodotto

Commutatore tapparelle Quid nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, nero

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7021

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

47,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore elettronico tapparelle Quid nero con orientamento lamelle e memorizzazione posizione

€ 47,67 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info