› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Commutatore elettronico tapparelle Quid canapa con orientamento lamelle e uscite relè 2A 220-240V

Cod. Rexel VI30196.C
Cod. Produttore 30196.C
Cod. EAN 8007352695665

Informazioni principali

  • Tipo: Commutatore elettronico
  • Tensione: 220-240 V~ 50/60 Hz
  • Corrente: 2 A
  • Motore: cosφ 0,6
  • Uscite: a relè
  • Funzione: orientamento lamelle
  • Memoria: posizione memorizzata
  • Serie: Quid

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, canapa

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7032

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

47,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Commutatore elettronico tapparelle Quid canapa con orientamento lamelle e uscite relè 2A 220-240V