Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20196
Cod. Produttore
20196
Cod. EAN
8007352623132

Informazioni di prodotto

Commutatore tapparelle Quid grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, grigio

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore elettronico centralizzabile Quid grigio per tapparelle con orientamento lamelle e uscite a relè 220-240V