Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248345
Cod. Produttore
248345
Cod. EAN
4015082483456

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1W, I-O-II
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230/400V AC
  • Resistenza corto circuito: 10kA
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 1 unità (17,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore deviatore a un polo con un contatto di commutazione, progettato per applicazioni elettriche che richiedono la gestione del passaggio di corrente tra due circuiti. Questo componente garantisce un funzionamento affidabile e preciso grazie alla sua configurazione a un contatto in scambio, ideale per il controllo e la commutazione di circuiti elettrici in impianti domestici e industriali. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficace per la gestione dei flussi elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Commutatore, funzione: 1W, I-O-II, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

80 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

potere di interruzione nominale

0,025 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Commutatore elettrico 1 polo 16A 230/400V montaggio su guida DIN

€ 18,91 x 1 pz.