Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM86742
Cod. Produttore
086742
Cod. EAN
4015080867425

Informazioni di prodotto

  • Commutatore a camme
  • Contatti: 6
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo di manovra: 60°
  • Potenza nominale: 3 kW
  • Corrente nominale: 10 A
  • Conforme IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Commutatore a camme a 3 poli progettato per garantire un'elevata affidabilità e protezione in ambienti industriali. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP65 sul lato frontale, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua, e dispone di una protezione NEMA di tipo 12. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un commutatore robusto e durevole, senza contatti ausiliari normalmente chiusi e senza posizione zero o ritorno automatico alla posizione zero. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, targhetta frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3,3 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme TM-3-8222/E 6 contatti IP65 incasso industriale