Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM200127
Cod. Produttore
200127
Cod. EAN
4015082001278

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 6 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza nominale: 55 kW AC-23A
  • Angolo manovra: 90°
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Commutatore T6-160-6/V/SVB-SW/HI11 progettato per garantire un'affidabile funzione di interruttore principale e di manutenzione. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da una configurazione a un interruttore, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e controllo efficiente nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo, offrendo una soluzione robusta per l'interruzione e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T6, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, a 6 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 160 A, 6 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

105 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T6 160A 6 poli IP65 industriale Germania