Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM041248
Cod. Produttore
041248
Cod. EAN
4015080412489

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-3-15680/EA/SVB-SW
  • Tipo: Commutatore
  • Classe ETIM: EC000216
  • Funzione: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: A041248
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Commutatore elettrico monofase progettato per l'uso come interruttore principale e dispositivo di manutenzione e riparazione. Questo componente garantisce un controllo sicuro e affidabile del circuito elettrico, con un design robusto ideale per applicazioni industriali. La presenza di un singolo interruttore facilita l'installazione e l'operatività, assicurando la massima efficienza nella gestione dell'alimentazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-3-15680/EA/SVB-SW COMMUTATORE A041248 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T0-3-15680/EA/SVB-SW Eaton Italia