Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM012759
Cod. Produttore
012759
Cod. EAN
4015080127598

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione frontale: IP30
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni montaggio: DIN 43 880
  • Tipo custodia: Materiale isolante
  • Esecuzione: Per quadro distribuzione

Documentazione tecnica

Interruttore a camme progettato per il montaggio su distributori elettrici, adatto per l'installazione in quadri di distribuzione. Permette la misurazione tra fase e neutro e tra le fasi, offrendo un controllo preciso e affidabile. Dotato di posizione zero (off) e elemento di comando integrato, garantisce un funzionamento sicuro e semplice. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP30, assicurando protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e un grado di protezione NEMA 2. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando robusto e una misurazione efficiente della tensione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).

Adatto per quadro di distribuzione

misurazione tra fase e neutro possibile

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP30

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio distributore

Grado di protezione (NEMA)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore camme T0 20A IP30 per quadro distribuzione