Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM012747
Cod. Produttore
012747
Cod. EAN
4015080127475

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-6-15866/EZ
  • Tipo: Invertitore polarità
  • Contatti: 12
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Corrente nominale: 20 A
  • Angolo manovra: 60°
  • Serie: Moeller series
Commutatore a camme modello T0-6-15866/EZ progettato per applicazioni elettriche con configurazione a 3 poli e funzione invertitore Dahlander. Presenta una posizione zero (off) per una gestione sicura e un grado di protezione IP65 sul lato frontale che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua. Il dispositivo è conforme al tipo di protezione NEMA 12, assicurando protezione contro polvere, gocce d’acqua e oli. Ideale per il controllo affidabile e duraturo in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Funzione di commutazione: 2 numero di giri, 2 sensi di rotazione, Circuito Dahlander, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-1-0-1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 6 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore Dahlander

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme T0 12 contatti IP65 incasso centrale industriale