Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM96014
Cod. Produttore
096014
Cod. EAN
4015080960140

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Commutatore a camme
  • Posizioni: 1-0-2
  • Contatti: 8
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Corrente nominale: 100 A
  • Potenza nominale: 55 kW AC-23A
  • Angolo manovra: 60°
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Commutatore a camme a 4 poli con posizione zero (off) integrata, progettato per garantire un'elevata affidabilità e protezione. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP65 sul lato frontale, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua, e un tipo di protezione NEMA 12, ideale per ambienti industriali. Non dispone di contatti ausiliari normalmente chiusi né di ritorno automatico in posizione zero. Questo commutatore è adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

55 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 4 poli 100A IP65 da incasso per comando industriale