Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207136
Cod. Produttore
207136
Cod. EAN
4015082071363

Informazioni di prodotto

  • Commutatore a camme 4 poli
  • Posizioni 1-0-2
  • Corrente nominale 20 A
  • Potenza AC-23A 5,5 kW
  • Grado di protezione IP65
  • Angolo di manovra 60°
  • Conformità IEC/EN 60947
  • Serie Moeller

Documentazione tecnica

Commutatore a camme a 4 poli con posizione zero (off) e configurazione 1-0-2, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo offre un grado di protezione frontale IP65 e una protezione NEMA 12, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata, questo commutatore è caratterizzato dall'assenza di contatti ausiliari normalmente chiusi e dalla robustezza necessaria per ambienti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 4 poli 20A IP65 comando industriale