Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM036473
Cod. Produttore
036473
Cod. EAN
4015080364733

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Posizioni: 1-0-2
  • Tipo: Commutatore a camme
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e intuitiva
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Alta
Commutatore a camme a 3 poli con posizione zero (off) e configurazione 1-0-2, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale e protezione NEMA tipo 12. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro, offrendo robustezza e resistenza alle infiltrazioni di polvere e acqua. La sua struttura consente un facile utilizzo in ambienti industriali, assicurando precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il commutatore a camme T0-3-8212/Z è un dispositivo elettrico progettato per offrire una gestione efficiente e sicura delle operazioni di commutazione. Con una configurazione a tre poli e una selezione di posizioni 1-0-2, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Grazie al design intuitivo, l'installazione e l'uso sono semplici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo dispositivo è perfetto per ambienti industriali e commerciali dove è fondamentale mantenere un elevato standard di sicurezza e prestazioni.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 3 poli 1-0-2 per uso industriale e commerciale