Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM038847
Cod. Produttore
038847
Cod. EAN
4015080388470

Informazioni di prodotto

  • Commutatore a camme 2 poli
  • Corrente nominale 20 A
  • Potenza nominale 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione IP65 frontale
  • Angolo di manovra 90°
  • Forma costruttiva da incasso
  • Conformità IEC/EN 60947
  • Serie Moeller series
Commutatore a camme a 2 poli progettato per applicazioni elettriche con elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale, che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Dotato di tipo di protezione NEMA 12, offre una protezione affidabile contro polvere, sporco e gocce d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali. Questo commutatore è privo di contatti ausiliari normalmente chiusi e non dispone di posizione zero o ritorno automatico in posizione zero, assicurando un funzionamento semplice e robusto. La qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a impianti elettrici che richiedono componenti durevoli e performanti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, targhetta frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Commutatore a camme 2 poli 20A IP65 da incasso comando industriale