Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10140BG
Cod. Produttore
10140BG
Cod. EAN
8033335022210

Informazioni di prodotto

Commutatore 3 posizioni compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio con morsetti a vite
  • Design modulare da 1 modulo per risparmio di spazio
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro a 10A per una gestione efficiente dell’energia
  • Materiale resistente e duraturo
  • Estetica neutra in bianco ghiaccio che si integra in ogni ambiente
Commutatore 3 posizioni, morsetti a vite, 1 modulo, 10A, Nea, bianco ghiaccio Descrizione del produttore: Commutatore 3 posizioni, morsetti a vite, 1 modulo, 10A, Nea, bianco ghiaccio

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

2 contatti invertitori

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

COMMUTATORE 3PS 1P 10A 1M BG