Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248346
Cod. Produttore
248346
Cod. EAN
4015082483463

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 2W, I-O-II
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230/400V AC
  • Resistenza corto circuito: 10kA
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 2 unità (17,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Commutatore a due poli di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche con funzione di deviatore. Caratterizzato da due contatti di commutazione, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, assicura una lunga durata e facilità di installazione. Prodotto conforme agli standard di sicurezza e qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Commutatore, funzione: 2W, I-O-II, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

80 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

2

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

potere di interruzione nominale

0,025 kA

Numero moduli DIN

2

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

2

Produttore

Commutatore 2W 16A 230/400V montaggio guida DIN