Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16140
Cod. Produttore
16140
Cod. EAN
8007352002494

Informazioni di prodotto

Commutatore 1P 10AX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX 250 V~ (3 morsetti), con frecce direzionali e posizione OFF centrale, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

43,6 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore 1P 10AX 250V grigio con frecce direzionali e posizione OFF centrale per lampade con alimentatore integrato