Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSFT132
Cod. Produttore
SFT132
Cod. EAN
3250615510839

Informazioni di prodotto

COMMUT 1-0-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO

Documentazione tecnica

Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto

funzione di commutazione

invertitore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti invertitori

1

corrente di dimensionamento

32 A

resistenza a corto circuito (Icw)

0.48 kA

potere di interruzione nominale

0.677 kA

numero di poli

1

profondità di incasso

70 mm

tensione di dimensionamento

230 V

tensione nominale min.

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

SFT

Produttore

Commutatore 1 Polo 32A 1 Modulo Din 1-0-2 Uso Elettrico Industriale