Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83389
Cod. Produttore
83389

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 20 AWG

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

6.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C