Prodotti /

Cod. Rexel
IWCS20-09R-72S
Cod. Produttore
CS20-09R-72S
Cod. EAN
8024873188476
Descrizione del produttore: Commutatore di polarità con configurazione 1-0-2, progettato per gestire correnti fino a 20A e potenze fino a 7,5 kW. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della direzione di alimentazione, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto per installazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicurando prestazioni elevate in ogni condizione di utilizzo.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

COMM. DI POLARIT 1-0-2 20A 7,5KW 7