Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Batterie accumulo fotovoltaico /

Cod. Rexel
IWCS80-45R-105S
Cod. Produttore
CS80-45R-105S
Cod. EAN
8024873193159

Informazioni di prodotto

Il commutatore IWCS80-45R-105S garantisce un controllo elettrico preciso e sicuro, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con diversi circuiti elettrici
  • Costruzione robusta e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interruzione sicura con funzione posizione zero
  • Gestione affidabile di correnti fino a 75A
  • Ottimizzazione del risparmio energetico grazie a un controllo efficiente
Il commutatore IWCS80-45R-105S è un dispositivo essenziale per il controllo elettrico, progettato con quattro poli per garantire un'ottima gestione delle correnti. Con una corrente nominale di 75A, offre prestazioni affidabili in molte applicazioni industriali. La sua funzione di posizione zero assicura un'interruzione sicura dell'alimentazione, mentre la costruzione robusta e di alta qualità garantisce durata e resistenza agli ambienti di lavoro più impegnativi. Questo commutatore è ideale per l'uso in sistemi elettrici complessi, dove è richiesta una commutazione precisa e sicura. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La compatibilità con vari circuiti elettrici ne facilita l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Descrizione del produttore: Il commutatore IWCS80-45R-105S è un dispositivo essenziale per il controllo elettrico, progettato con quattro poli per garantire un'ottima gestione delle correnti. Con una corrente nominale di 75A, offre prestazioni affidabili in molte applicazioni industriali. La sua funzione di posizione zero assicura un'interruzione sicura dell'alimentazione, mentre la costruzione robusta e di alta qualità garantisce durata e resistenza agli ambienti di lavoro più impegnativi. Questo commutatore è ideale per l'uso in sistemi elettrici complessi, dove è richiesta una commutazione precisa e sicura. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La compatibilità con vari circuiti elettrici ne facilita l'integrazione in diverse configurazioni di impianto.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

75 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

75 A

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

COMM. DI LINEA 1-0-2 4P 75A