Prodotti /

Cod. Rexel
IWCP16-45R-64S
Cod. Produttore
CP16-45R-64S
Cod. EAN
8024873255680
Descrizione del produttore: Commutatore di linea a 4 poli con posizione zero, progettato per gestire correnti fino a 16A. Dotato di grado di protezione IP20 sul lato frontale, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della commutazione con una configurazione 1-0-2, offre funzionalità efficaci senza ritorno automatico in posizione zero. Realizzato per assicurare un funzionamento stabile e duraturo in impianti elettrici civili e industriali.

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale