Prodotti /

Cod. Rexel
IWCP16-07R-64S
Cod. Produttore
CP16-07R-64S
Cod. EAN
8024873255260
Descrizione del produttore: Commutatore di linea a 3 poli con capacità di 16 ampere, dotato di posizione zero (off) per garantire sicurezza e controllo nell'interruzione del circuito. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 sul lato frontale, assicurando una protezione base contro il contatto accidentale e l'ingresso di corpi solidi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e preciso della linea, questo commutatore offre funzionalità essenziali per la gestione e l'isolamento dei circuiti elettrici.

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale