Prodotti /

Cod. Rexel
IWCP16-06FC-48S
Cod. Produttore
CP16-06FC-48S
Cod. EAN
8024873255109
Descrizione del produttore: Interruttore commutatore di linea bipolare con portata di 16 ampere, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Dotato di tre posizioni 1-0-2, consente una gestione versatile dell'alimentazione, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza a sollecitazioni elettriche, facilitando l'installazione e l'uso quotidiano. Questo dispositivo è essenziale per la protezione e il comando di impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto.

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 16A