Prodotti /

Cod. Rexel
IWCP16-05R-64S
Cod. Produttore
CP16-05R-64S
Cod. EAN
8024873255079
Descrizione del produttore: Commutatore di linea a 1 polo con posizione zero (off), progettato per gestire correnti fino a 16A. Il dispositivo offre un grado di protezione IP20 sul lato frontale, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un interruttore robusto e preciso, consente un controllo efficiente del circuito con una configurazione 1-0-2. La costruzione è pensata per assicurare una lunga durata e facilità di installazione in impianti elettrici professionali.

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale