Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66389
Cod. Produttore
GW66389
Cod. EAN
8011564247468

Informazioni di prodotto

COMBIBLOC ASC - CABLATO - CON SUPPORTO CAVO E SPINA IEC 309 3P+N+T 32A - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 32A-IP55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I quadretti terminali trasportabili tipo COMBIBLOC GW66389 sono progettati per l’alimentazione di utensili mobili e attrezzature in cantiere. Dotati di supporto tubolare da pavimento in metallo verniciato giallo e cavo di alimentazione da 5 metri con spina mobile, garantiscono facilità di posizionamento e trasporto. Il quadro è cablato e conforme alla normativa EN 61439-4 (ASC), con grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK08, assicurando robustezza e durabilità anche in ambienti esterni. Dispone di prese CEE da 16 A e 32 A, interruttore magnetotermico differenziale generale da 40 A 0,03 A tipo AC, e isolamento di classe II. Il prodotto è resistente ai raggi UV e a diversi agenti chimici, adatto per uso in ambienti esposti a condizioni atmosferiche e chimiche impegnative. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

colore

Grigio

larghezza

770 mm

altezza

350 mm

profondità

520 mm

lunghezza del cavo

5 m

protezione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

interruttore differenziale

Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

presa CEE - 16 A

2×16 A xp xxx V

presa CEE - 32 A

1×32 A 5p 400 V

alimentazione/possibilità di collegamento

Cavo di alimentazione con presa

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP55

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

3

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

Serie

68 ASC,Building

Produttore

Quadro elettrico cablato serie 68 ASC per cantieri