Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32123.G
Cod. Produttore
32123.G
Cod. EAN
8007352736672

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando KNX avanzato, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con modulo frontale da 1 modulo
  • Configurazione flessibile: 1 o 2 pulsanti
  • Funzione proximity per un controllo intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione intelligente
  • Matrice LED personalizzabile per stato e animazioni
  • Individuazione al buio con regolazione intensità luminosa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensore IR

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

7021

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Produttore

Comando XT KNX advanced 1 modulo nero con LED stato e funzione proximity per automazione casa