Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32123.B
Cod. Produttore
32123.B
Cod. EAN
8007352736702

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per il controllo KNX con design compatto e funzionalità personalizzabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al modulo frontale da 1 modulo
  • Configurazione flessibile come pulsante singolo o doppio
  • Compatibilità con sistema bus KNX per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzione proximity per un utilizzo intuitivo
  • Matrice LED con regolazione intensità per visibilità ottimale
  • Personalizzazione simboli e animazioni per un’esperienza su misura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, bianco - 1 modulo frontale

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensore IR

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9016

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Produttore

Comando XT KNX advanced 1 modulo bianco con funzione proximity e matrice LED personalizzabile per controllo domotico