›

COMANDO XT KNX 1M CANAPA

Cod. Rexel VI32121.C
Cod. Produttore 32121.C
Cod. EAN 8007352736788

Informazioni principali

  • Tipo: comando XT KNX
  • Pulsanti: 2 o 1 basculante
  • LED stato con regolazione
  • Matrice LED personalizzabile
  • Colore: canapa
  • Modulo frontale: 1
  • Serie: piattaforma XT
  • Standard: KNX

Descrizione del prodotto

Comando KNX compatto e funzionale, progettato per l'integrazione in impianti elettrici domotici. Il dispositivo presenta un design a 1 modulo con finitura color canapa, ideale per ambienti moderni che richiedono un controllo preciso e affidabile degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando la gestione centralizzata degli impianti elettrici. Questo comando è una soluzione efficiente per l'automazione degli edifici, combinando estetica e tecnologia avanzata per migliorare il comfort e la sicurezza degli spazi abitativi o lavorativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

7032

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

COMANDO XT KNX 1M CANAPA