Descrizione del prodotto
Interruttore di comando manuale nero, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di asse integrato e bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza, è adatto per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Il prodotto offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti corrosivi, ideale per ambienti industriali esigenti. La sua struttura robusta e funzionale lo rende una soluzione efficiente per il comando e la gestione sicura degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Per componenti estramamente stretti con albero di prolunga corto speciale, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)