Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279397
Cod. Produttore
279397
Cod. EAN
4015082793975

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-XTVDV-0 MAN. COMANDO RINV. B/P
  • Compatibilità: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
  • Montaggio: Flessibile, modulare
  • Blocco: Lucchettabile fino a 3 lucchetti
  • Posizioni lucchettabili: 0 e modificabile in I
  • Accessori inclusi: Comando rotativo, nottolino
  • Colore: Nero/grigio standard
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di comando nero per dispositivi elettrici, progettato per il bloccaggio con lucchetto e compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico. Offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, garantendo resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali. Questo comando manuale assicura sicurezza e affidabilità nelle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Per componenti estramamente stretti con albero di prolunga corto speciale, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Comando rotativo inversione NZM2 per interruttori potenza installazione elettrica