Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279395
Cod. Produttore
279395
Cod. EAN
4015082793951

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Montaggio: flessibile
  • Comando: rotativo
  • Blocco: lucchettabile in 0
  • Compatibilità: NZM4(-4), N(S)4(-4)
  • Colore: nera/grigia
  • Accessorio: completo con nottolino
  • Funzionalità: modulare

Documentazione tecnica

Interruttore di comando nero, progettato per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, garantisce un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, offre un grado di protezione NEMA 4X e 12, ideale per ambienti industriali che richiedono resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Questo comando manuale assicura prestazioni robuste e durature, facilitando la gestione e l'interruzione dell'alimentazione elettrica in modo efficace. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Per componenti estramamente stretti con albero di prolunga corto speciale, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Comando rotativo inversione NZM4 per interruttori potenza, montaggio modulare, bloccoporta, lucchettabile, uso universale