Descrizione del prodotto
Comando di inversione manuale NZM2-XTVD-0 di colore nero, progettato per applicazioni elettriche con blocco asse integrato. Adatto per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico, garantisce un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. Dotato di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, questo comando offre funzionalità avanzate senza blocco del riavvio o serratura a chiave. Ideale per il controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Per componenti estramamente stretti con albero di prolunga corto speciale, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)