Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271446
Cod. Produttore
271446
Cod. EAN
4015082714468

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM2
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Comando: rotativo incluso
  • Bloccoporta: con OFF chiuso
  • Lucchettabile: posizione 0, max 3
  • Compatibilità: NZM2, N2
  • Colore: nera/grigia
  • Bloccoporta: non escludibile

Documentazione tecnica

Comando di inversione nero adatto per disgiuntore e sezionatore di carico, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. È dotato di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo e protezione avanzata. Realizzato con materiali robusti, questo comando manuale offre prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM2, N2

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Comando rotativo inversione NZM2 per interruttori potenza