Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14840
Cod. Produttore
R14840
Cod. EAN
8007352616837

Informazioni di prodotto

Comando quattro pulsanti KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio apparecchio di comando a quattro pulsanti indipendenti, standard KNX, individuazione al buio, da completare con mezzi tasti - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Produttore

COMANDO QUATTRO PULSANTI KNX