Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107247
Cod. Produttore
107247
Cod. EAN
4015081070206

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero/Grigio
  • Montaggio: Posteriore
  • Compatibilità: NZM2, N2, NS2, PN2
  • Protezione: IP2X opzionale
  • Lucchettabile: Fino a 3 lucchetti
  • Azionamento: Posteriore su porta/quadro
  • Tipo: Comando per interruttori
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di comando posteriore nero progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Adatto per l’uso con disgiuntori e sezionatori di carico, offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Il dispositivo è dotato di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e protezione contro riavvii accidentali. Realizzato con materiali robusti e finiture di alta qualità, questo comando posteriore è una soluzione versatile per l’automazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il diretto, montaggio posteriore dell'interruttore sulla parete laterale o sulla porta del quadro elettrico ad armadio. Azionamento posteriore dell'interruttore attraverso la parete o la porta del quadro elettrico ad armadio. Per interruttori a leva. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione è possibile ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. Utilizzabile per: NZM2, N2, NS2, PN2

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Comando posteriore nero per interruttori NZM2 montaggio quadro elettrico