›

COMANDO KNXSECURE VINTAGE 2LEVE2M B

Cod. Rexel VI22582.12
Cod. Produttore 22582.12
Cod. EAN 8007352776746

Informazioni principali

  • Voltaggio: standard KNX Secure
  • Comando: 2 leve
  • Modulo: 2 moduli
  • Colore: bronzo
  • LED: RGB regolabile
  • Individuazione: al buio
  • Serie: Vintage
  • Funzione: domotica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica 2 leve Vintage, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, bronzo - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bronzo

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Metallo

codice RAL (simile)

7008

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

29,1 mm

COMANDO KNXSECURE VINTAGE 2LEVE2M B