›

COMANDO KNXSECURE VINTAGE 1LEVA1M B

Cod. Rexel VI22581.12
Cod. Produttore 22581.12
Cod. EAN 8007352776623

Informazioni principali

  • Voltaggio: KNX Secure
  • Comando: 1 leva
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bronzo
  • LED: RGB regolabile
  • Rilevamento: Al buio
  • Serie: Vintage
  • Uso: Domotica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica 1 leva Vintage, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, bronzo - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bronzo

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Metallo

codice RAL (simile)

7008

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

COMANDO KNXSECURE VINTAGE 1LEVA1M B