›

Comando KNX Secure 6 pulsanti LED RGB 3 moduli

Cod. Rexel VI01588.AX
Cod. Produttore 01588.AX
Cod. EAN 8007352756090

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: VI01588.AX
  • Tipo pulsanti: Flat/Tondo
  • LED RGB: Regolabile
  • Standard: KNX Secure

Descrizione del prodotto

Comando KNX Secure con design flat/tondo, dotato di 6 pulsanti per un controllo preciso e affidabile degli impianti domotici. Progettato per montaggio incassato, garantisce un'integrazione discreta e funzionale negli ambienti residenziali e professionali. Compatibile con il sistema bus EIB/KNX, assicura una comunicazione sicura e stabile senza supporto per sistemi radio o powernet. Ideale per chi cerca un dispositivo avanzato e versatile per la gestione intelligente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

tasto di presenza

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Comando KNX Secure 6 pulsanti LED RGB 3 moduli