Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01583
Cod. Produttore
01583
Cod. EAN
8007352756038

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando KNX Secure a quattro pulsanti, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a moduli intercambiabili standard
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED RGB regolabile per facile individuazione al buio
  • Integrazione del sensore di temperatura per un controllo ambientale efficiente
  • Risparmio energetico garantito dal sistema KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

tasto di presenza

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Produttore

Comando KNX Secure 4 pulsanti LED RGB temperatura integrata 2 moduli Eikon Arké Plana