Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30583
Cod. Produttore
30583
Cod. EAN
8007352756113

Informazioni di prodotto

Comando KNX Secure 4 pulsanti 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

tasto di presenza

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Produttore

Comando KNX Secure 4 pulsanti LED RGB regolazione intensità sensore temperatura integrato 2 moduli