Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01586
Cod. Produttore
01586
Cod. EAN
8007352593602

Informazioni di prodotto

  • Serie: Eikon, Arké, Plana
  • 6 pulsanti di comando
  • Attuatore con uscita relè NO
  • Corrente max 16 A
  • Tensione 120-240 V~
  • Frequenza 50/60 Hz
  • LED RGB con regolazione intensità
  • 3 moduli dimensione

Documentazione tecnica

Il comando KNX con 6 pulsanti integrati e attuatore rappresenta una soluzione avanzata per il controllo domotico. Progettato per l’installazione su guida DIN, offre una gestione efficiente e centralizzata degli impianti elettrici. La sua struttura modulare consente un’installazione compatta occupando solo 3 moduli DIN. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo un controllo preciso e affidabile di luci, tende e altri carichi elettrici all’interno di un sistema KNX. La tecnologia integrata assicura una comunicazione stabile e un funzionamento sicuro nell’ambito dell’automazione degli edifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

3

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 6 pulsanti con attuatore relè 16A per domotica