Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01580
Cod. Produttore
01580
Cod. EAN
8007352593527

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: COMANDO KNX 4 PULSANTI 2M
  • Tipo: Apparecchio comando 4 pulsanti
  • Standard: KNX
  • Illuminazione: LED RGB regolabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Serie: VI01580
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Comando KNX a 4 pulsanti con modulo da 2 unità DIN, progettato per l'integrazione in sistemi di automazione domestica e industriale. Questo dispositivo consente il controllo efficiente di impianti elettrici tramite tecnologia KNX, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e versatilità nel comando di luci, tapparelle o altri dispositivi elettrici. La sua compattezza e modularità lo rendono adatto a diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 4 pulsanti LED RGB modulare Eikon Arké Plana